Motion
PLPFL
Bague sans clé - série FL, 0.8750 po DI, 1.8500 po DE
N° D’ARTICLE MI08729223
N° MFRPLPFL
Prix138.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série FL, 0.8750 po DI, 1.8500 po DE
N° D’ARTICLE MI08729223
N° MFRPLPFL
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
Prix138.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    13779 psi
  • Poussée transmise maximale
    6452 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    1.0750 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    251.001 N/mm^2
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.5 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    6452 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL 7/8 PO FL POWER-LOCK