Motion
80WK22LR25

TSUBAKI (UST)
80WK22LR25

80WK22LR25
N° D’ARTICLE MI08729248
N° MFR80WK22LR25
Prix200.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80WK22LR25

80WK22LR25
N° D’ARTICLE MI08729248
N° MFR80WK22LR25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix200.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Trou Diamètre  
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    25 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WK-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    WK-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV 2L/WC WK-2 25 pi