Motion
RS08B-2STK2L30

TSUBAKI (UST)
RS08B-2STK2L30

RS08B-2STK2L30
N° D’ARTICLE MI08729406
N° MFRRS08B-2STK2L30
Prix172.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS08B-2STK2L30

RS08B-2STK2L30
N° D’ARTICLE MI08729406
N° MFRRS08B-2STK2L30
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
Prix172.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Longueur totale
    30 pi
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Largeur du rouleau
    0.305 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS08B-2 AUTOCOLLANT P/L 2L 30 PI