Motion
C50-2CL
C50-2CL
N° D’ARTICLE MI08729419
N° MFRC50-2CL
Prix22.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C50-2CL
N° D’ARTICLE MI08729419
N° MFRC50-2CL
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
Prix22.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C50-2 MAILLON CON. DE BARRE LATÉRALE DROITE (SC)