Motion
PL019X047SS

TSUBAKI (UST)
PL019X047SS

Bague sans clé - série AS, DI 19 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI08729489
N° MFRPL019X047SS
Prix554.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL019X047SS

Bague sans clé - série AS, DI 19 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI08729489
N° MFRPL019X047SS
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
Prix554.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Pression de contact du moyeu
    10443 psi
  • Poussée transmise maximale
    4840 lb
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    175 N/mm^2
  • Poids
    0.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    145 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
PL019X047 AS-SS