Motion
PL070X097KE

TSUBAKI (UST)
PL070X097KE

Bague sans clé - Série KE, DI 70 mm, DI 97 mm
N° D’ARTICLE MI08729502
N° MFRPL070X097KE
Prix349.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL070X097KE

Bague sans clé - Série KE, DI 70 mm, DI 97 mm
N° D’ARTICLE MI08729502
N° MFRPL070X097KE
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
Prix349.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21466 psi
  • Extérieur Diamètre  
    97 mm
  • Longueur totale
    1.5940 po
  • Taille de la vis
    M8x30
  • Pression de contact de l’arbre
    206 N/mm^2
  • Poids
    2.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    22705 lb
  • CUP_NON
    097039653703

Aperçu

Description du fabricant
PL070X097KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE