Motion
PL025X044RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL025X044RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 25 mm, DI 44 mm
N° D’ARTICLE MI08729549
N° MFRPL025X044RE-SS
Prix825.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL025X044RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 25 mm, DI 44 mm
N° D’ARTICLE MI08729549
N° MFRPL025X044RE-SS
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
Prix825.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5x20
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15809 psi
  • Poussée transmise maximale
    6908 lb
  • Extérieur Diamètre  
    44 mm
  • Longueur totale
    31 mm
  • Taille de la vis
    M5x20
  • Pression de contact de l’arbre
    192 N/mm^2
  • Poids
    0.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Couple maximum transmis
    300 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    RE-SS

Aperçu

Description du fabricant
PL025X044RE-SS POWERLOCK