Motion
80SR2LH
80SR2LH
N° D’ARTICLE MI08729980
N° MFR80SR2LH
Prix454.15 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80SR2LH
N° D’ARTICLE MI08729980
N° MFR80SR2LH
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
Prix454.15 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU LATÉRAL RIVETÉ 80 EV. 2ND IP