Motion
PL024X028EF

TSUBAKI (UST)
PL024X028EF

Bague sans clé - Série EF, DI 24 mm, DI 28 mm
N° D’ARTICLE MI08729982
N° MFRPL024X028EF
Prix176.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL024X028EF

Bague sans clé - Série EF, DI 24 mm, DI 28 mm
N° D’ARTICLE MI08729982
N° MFRPL024X028EF
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
Prix176.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5x20
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24947 psi
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la vis
    M5x20
  • Pression de contact de l’arbre
    200 N/mm^2
  • Poids
    0.260 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    3844 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL024X028EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE