Motion
F233CA-1.750B

TSUBAKI (UST)
F233CA-1.750B

Embrayage à cames - série CA, diamètre d’alésage de 1.7500 po, 4.4990 po, diamètre total de 114.30 mm, capacité de couple de 901 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08730133
N° MFRF233CA-1.750B
Prix4,702.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
F233CA-1.750B

Embrayage à cames - série CA, diamètre d’alésage de 1.7500 po, 4.4990 po, diamètre total de 114.30 mm, capacité de couple de 901 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08730133
N° MFRF233CA-1.750B
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
Prix4,702.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Largeur extérieure
    1.5630 po;39.68 mm
  • Diamètre extérieur
    4.4990 po, 114.30 mm
  • Diamètre total
    4.4990 po, 114.30 mm
  • Largeur totale
    1.5630 po, 39.68 mm
  • Poids
    6.270 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039716057
  • Série
    CA
  • Capacité de couple
    901 pi-lb
  • CUP_NON
    097039716057

Aperçu

Description du fabricant
F233CA ARRÊT ARRIÈRE 1.750"B #250260