Motion
PL024X050AD

TSUBAKI (UST)
PL024X050AD

Bague sans clé - série AD, DI 24 mm, D.E 50 mm
N° D’ARTICLE MI08730861
N° MFRPL024X050AD
Prix308.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL024X050AD

Bague sans clé - série AD, DI 24 mm, D.E 50 mm
N° D’ARTICLE MI08730861
N° MFRPL024X050AD
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
Prix308.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x30
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14939 psi
  • Poussée transmise maximale
    12184 lb
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    46 mm
  • Taille de la vis
    M6x30
  • Pression de contact de l’arbre
    214 N/mm^2
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple maximum transmis
    477 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    12184 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL024X050AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE