Motion
RS08B-2SSRB

TSUBAKI (UST)
RS08B-2SSRB

RS08B-2SSRB
N° D’ARTICLE MI08731738
N° MFRRS08B-2SSRB
Prix228.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS08B-2SSRB

RS08B-2SSRB
N° D’ARTICLE MI08731738
N° MFRRS08B-2SSRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix228.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Largeur du rouleau
    0.305 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion selon la norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
RS08B-2 BRIT STD "304" SS RIV 10FT
  • Les chaînes de la série SS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 304 .
  • La série SS offre une excellente résistance à la corrosion et aux températures extrêmes.
  • Généralement considéré comme non magnétique.
  • Pour une perméabilité amagnétique complète, utilisez la série NS.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement