Motion
24350
Clé dynamométrique pour micromètre d’entraînement de 3/4 po (50-300 pi-lb)
N° D’ARTICLE MI08733799
N° MFR24350
Prix164.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique pour micromètre d’entraînement de 3/4 po (50-300 pi-lb)
N° D’ARTICLE MI08733799
N° MFR24350
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
Prix164.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de clé
    Clé dynamométrique

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CLIQUET D’ENTRAÎNEMENT DE 24350 3/4 PO
  • La clé émet un clic qui peut être entendu et ressenti lorsque la valeur préréglée est atteinte
  • L’échelle à double plage à contraste élevé et marquage permanent est facile à lire, même dans des conditions de faible luminosité
  • La tête à cliquet réversible tourne dans les deux sens et mesure le couple dans le sens horaire
  • La construction durable entièrement en acier n’a pas de pièces en plastique à briser ou à user
  • Livré pré-étalonné avec une précision de +/- 4 % et prêt à l’emploi