Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale28.000 po
- Global Longueur13.000 po
- Largeur totale10.000 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids80 lb
Détails
- Trousse d’entretienHITFMK1
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit d’air maximal25 scfm
- Pression de fonctionnement maximale225 psi
- Température de fonctionnement min.34 °F
- Type de réfrigérantR 134a
- Point de rosée standard50 °F
- Courant d’alimentation0.69 kW
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.