Motion
HITN35

HANKISON
HITN35

Séchoir à air réfrigéré - 35 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 225 psi max, 1 phase, 115 V c.a., 60 Hz, 3/4 NPT port, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08734735
N° MFRHITN35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HITN35

Séchoir à air réfrigéré - 35 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 225 psi max, 1 phase, 115 V c.a., 60 Hz, 3/4 NPT port, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08734735
N° MFRHITN35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28.000 po
  • Global Longueur  
    13.000 po
  • Largeur totale
    10.000 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    81 lb

Détails

  • Trousse d’entretien
    HITFMK1
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit d’air maximal
    35 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    225 psi
  • Température de fonctionnement min.
    34 °F
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    0.99 kW
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHEUSE À TEMPÉRATURE D’ENTRÉE ÉLEVÉE DE HITN35 35 PI3/MIN