Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37.000 po
- Global Longueur17.000 po
- Largeur totale17.000 po
- Taille du port1 NPT
- Poids155 lb
Détails
- Trousse d’entretienHITFMK3
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit d’air maximal75 scfm
- Pression de fonctionnement maximale225 psi
- Température de fonctionnement min.34 °F
- Type de réfrigérantR 407.c
- Point de rosée standard50 °F
- Courant d’alimentation1.13 kW
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.