Motion
HMK828A
8 DP, angle de pression de 20 °, 28 dents, ennuyé à la taille, largeur de face de 0.75 po
N° D’ARTICLE MI08743373
N° MFRHMK828A
Prix411.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 DP, angle de pression de 20 °, 28 dents, ennuyé à la taille, largeur de face de 0.75 po
N° D’ARTICLE MI08743373
N° MFRHMK828A
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
Prix411.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    8
  • Visage Largeur  
    0.75 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5 po
  • Projection du concentrateur
    1.25 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Distance de montage
    3.25 po
  • Pas
    8
  • Pas Diamètre  
    3.5 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18x5/16 po
  • Poids
    2.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051765
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Nombre de Dents  
    28
  • Type de produit
    Engrenages à onglets
  • Emplacement de la vis de fixation
    Sur la rainure de clavette
  • CUP_NON
    697950051765

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE HMK828A
  • Tous les engrenages à onglet et à biseau Martin sont générés avec la forme de dent « coniflex ».
  • Un léger désalignement des engrenages est permis en raison du roulement denté localisé qui tourne dans le sens de la longueur le long de la dent d’engrenage.
  • Les engrenages d’onglet Martin sont fabriqués en acier au carbone 1144
  • Les engrenages à onglet trempés ont une capacité de puissance d’environ 50 % supérieure et offrent une plus grande usure des engrenages que les engrenages non traités.
  • Tous les engrenages d’onglet Martin sont coupés avec le système d’angle de pression 20° . Ils ne fonctionneront pas avec un autre système à angle de pression.
  • L’utilisation d’une huile minérale droite comme lubrifiant est recommandée pour la plupart des applications d’engrenages à onglet.
  • Tous les engrenages d’onglet standard doivent être montés à angle droit (90 degrés) pour un roulement denté approprié

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon