Motion
W 6 1/4
Bague à débranchement rapide - 15 po OD flg, 11.375 LTB
N° D’ARTICLE MI08743903
N° MFRW 6 1/4
Prix4,385.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - 15 po OD flg, 11.375 LTB
N° D’ARTICLE MI08743903
N° MFRW 6 1/4
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
Prix4,385.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    9.375 po
  • Alésage Diamètre  
    6-1/4 po
  • Taille de la bague
    W
  • Bride extérieure Diamètre  
    15 po
  • Bride Épaisseur  
    2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.375
  • Taille de la vis de fixation
    1-8 X 1
  • Alésage fini stocké
    6.25 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    11.38 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15
  • Poids
    180.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950676296
  • CUP_NON
    697950676296

Aperçu

Description du fabricant
W 6 1/4 DOUILLE QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté