Motion
VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 24 V CC, borne DIN sans connecteur
N° D’ARTICLE MI08749111
N° MFRVQZ3120BR-5YO1-C8F-Q
Prix77.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 24 V CC, borne DIN sans connecteur
N° D’ARTICLE MI08749111
N° MFRVQZ3120BR-5YO1-C8F-Q
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
Prix77.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Réponse haute vitesse/type pilote externe
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q 3000 SÉRIE 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté