Motion
H034964-100
Manipulation de matériaux pour tuyaux industriels Eaton série H0349 ; Transfert d'air chaud Wildcat
N° D’ARTICLE MI08749686
N° MFRH034964-100
Prix24.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manipulation de matériaux pour tuyaux industriels Eaton série H0349 ; Transfert d'air chaud Wildcat
N° D’ARTICLE MI08749686
N° MFRH034964-100
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
Prix24.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    241.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.11 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.61 po
  • Épaisseur du mur
    0.303 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    400 psi
  • Couleur
    Brun
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Tresses multiples
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil hélicoïdal et tissu
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H034964-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789269805
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0349
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Transfert d'air chaud.
  • CUP_NON
    639789269805
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
H034964-100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon