Motion
TR2MT-06
TR2MT-06 Flexeur 2SN/R2AT 3/8 po Flexible hydraulique ID Minetuff
N° D’ARTICLE MI08751386
N° MFRTR2MT-06
Prix4.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TR2MT-06 Flexeur 2SN/R2AT 3/8 po Flexible hydraulique ID Minetuff
N° D’ARTICLE MI08751386
N° MFRTR2MT-06
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
Prix4.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible hydraulique tressé à deux fils sur enrouleurs faciles à manipuler - TR2MT - MINETUFF TR2MT - Tresse à deux fils. Satisfait ou dépasse la norme SAE 100 R2AT. ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT/R2S. Résistance aux flammes approuvée par la norme EN 853 2SN MSHA IC-152/16
  • Application
    Entretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole à haute température, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes, de l’air et de l’eau. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique, noir... Résistant aux intempéries, à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion.
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils
  • Numéro CUP du fabricant
    822353181928
  • Types de produits
    Flexible hydraulique Flexor 2SN/R2AT Minetuff
  • Type
    Tuyau hydraulique
  • CUP_NON
    822353181928
  • Pression de service
    4800 psi

Aperçu

Description du fabricant
TR2-MT-06

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif