Motion
C300-01100017A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
C300-01100017A10101AB100

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d'entrée 1, Tension d'alimentation 115 V c.a., 0.33 hp service normal, Courant de sortie 1.7 A service normal, IP 20 , Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Contrôle de flux du rotor
N° D’ARTICLE MI08752557
N° MFRC300-01100017A10101AB100
Prix563.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
C300-01100017A10101AB100

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d'entrée 1, Tension d'alimentation 115 V c.a., 0.33 hp service normal, Courant de sortie 1.7 A service normal, IP 20 , Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Contrôle de flux du rotor
N° D’ARTICLE MI08752557
N° MFRC300-01100017A10101AB100
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
Votre prix563.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    115 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale en service normal
    1/3 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    1.7 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
C300-01100017A10101AB100 C300-01100017A1