Motion
SYNXTREME HT BN MAX 2GAL BIDON

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HT BN MAX 2GAL JUG

Graisse SYNXTREME HT BN MAX – Composition de fluide à base synthétique, contenant pour cruche, couleur blanc cassé, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI08753194
N° MFRSYNXTREME HT BN MAX 2GAL JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HT BN MAX 2GAL JUG

Graisse SYNXTREME HT BN MAX – Composition de fluide à base synthétique, contenant pour cruche, couleur blanc cassé, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI08753194
N° MFRSYNXTREME HT BN MAX 2GAL JUG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    15.5 po
  • Longueur totale
    14.5 po
  • Largeur totale
    10 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Applications de transformation des aliments où les températures dépassent 600 F.
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Cruche
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Esther synthétique
  • Numéro CUP du fabricant
    089215003686
  • Type d’huile
    Esther synthétique
  • Qté du colis
    2
  • Série
    HT BN Max
  • CUP_NON
    089215003686

Aperçu

Description du fabricant
L1018-055 SYNXTREME HT BN MAX, 2/2.5 GL
  • Enregistré NSF H1
  • Excellent lubrifiant pour chaîne de convoyeur