Motion
SEAU SYNXTREME HT BN MAX 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HT BN MAX 5GAL PAIL

Graisse SYNXTREME HT BN MAX – Composition de fluide à base synthétique, taille de 5 gal, contenant pour seau, couleur blanc cassé, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI08753195
N° MFRSYNXTREME HT BN MAX 5GAL PAIL
Prix2,615.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HT BN MAX 5GAL PAIL

Graisse SYNXTREME HT BN MAX – Composition de fluide à base synthétique, taille de 5 gal, contenant pour seau, couleur blanc cassé, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI08753195
N° MFRSYNXTREME HT BN MAX 5GAL PAIL
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
Prix2,615.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    Applications de transformation des aliments où les températures dépassent 600 F.
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    490 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215001064
  • Type d’huile
    Esther synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYNXTREME HT BN Max
  • CUP_NON
    089215001064

Aperçu

Description du fabricant
L1018-060 SYNXTREME HT BN MAX, 5 GL PL
  • Enregistré NSF H1
  • Excellent lubrifiant pour chaîne de convoyeur