Motion
ROUES D’ÉBAVURAGE EXL. XL-WL FINES 7010329850 8 X 13/16 X 3 8S

3M
7010329850 8 X 13/16 X 3 8S FINE XL-WL EXL DEBURRING WHEELS

Disque de finition - 8.0000 po Dia. disque, carbure de silicium, 4500 tr/min, 3.0000 po Dia. trou
N° D’ARTICLE MI08754097
N° MFR7010329850 8 X 13/16 X 3 8S FINE XL-WL EXL DEBURRING WHEELS
Prix201.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329850 8 X 13/16 X 3 8S FINE XL-WL EXL DEBURRING WHEELS

Disque de finition - 8.0000 po Dia. disque, carbure de silicium, 4500 tr/min, 3.0000 po Dia. trou
N° D’ARTICLE MI08754097
N° MFR7010329850 8 X 13/16 X 3 8S FINE XL-WL EXL DEBURRING WHEELS
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
Prix201.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3.0000 po
  • Disque Diamètre  
    8.0000 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.8125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Bords d’ébarbage, ébarbage, biseautage des bords, ébarbage des bords, mélange à légère pression, polissage
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    48011648545
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011648545
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Trou central
  • CUP_NON
    00048011648545

Aperçu

Description du fabricant
7010329850 8 X 13/16 X 3 8S POINTE CARRÉE FINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur