Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
- Poids5.02 lb, 2.28 kg
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637428
- Échappement d’air3/8 po
- Entrée d'airShort 1/4 - 18 PTF SAE
- Déplacement moyen0.039 gal/course, 0.15 l/course
- Matériau de la billeSantoprène
- Matériau de la section centralePolypropylène
- CertificationANSI S1.13-1971,CAGI-PNEU-ROP S5.1
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Matériau de la membraneSantoprène
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeNPTF
- Pression maximale0.7 MPa, 7 bars, 100 psi
- Teneur maximale en solides0.0900 po; 2.40 mm
- TransfertCollecteur à orifice
- Trousse de réparation d'extrémité humide637427-AA