Motion
666170-144-C

ARO CORP
666170-144-C

1 1/2-IN DIA PUMPALUM SEATS 666170-144-C
N° D’ARTICLE MI08760964
N° MFR666170-144-C
Prix4,119.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
666170-144-C

1 1/2-IN DIA PUMPALUM SEATS 666170-144-C
N° D’ARTICLE MI08760964
N° MFR666170-144-C
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
Prix4,119.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    25.40 mm, 1 po
  • Poids
    19 lb, 8.62 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Échappement d’air
    3/8 po NPT
  • Déplacement moyen
    0.14 gal/course, 0.525 l/course
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Aluminium
  • Matériau de la membrane
    PTFE, Santoprène
  • Matériel de quincaillerie
    Acier au carbone
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF femelle
  • Pression maximale
    8.27 bars, 120 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.20 mm
  • Transfert
    Port unique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637119-44-C

Aperçu

Description du fabricant
666170-144-C 1 1/2-IN DIA PUMPALUM