Motion
1A40FL32
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI08763668
N° MFR1A40FL32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI08763668
N° MFR1A40FL32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    2.5 po
  • Hauteur
    3.31 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -40
  • Diamètre intérieur
    1.75 po
  • Longueur
    4.60 po
  • Diamètre extérieur
    3.31 po
  • Longueur totale
    4.60 po
  • Poids global
    0.01 lb
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    3.31 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A40FL32
  • Numéro CUP du fabricant
    678146124289
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146124289

Aperçu

Description du fabricant
1A40FL32 PI (PERM), 61-FLANGE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau