Motion
51218

NTN
51218

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08764612
N° MFR51218
Prix502.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51218

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08764612
N° MFR51218
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
Prix502.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.748 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306798
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4547359306798

Aperçu

Description du fabricant
51218