Motion
CM-SPW2222-400N1

NTN
CM-SPW2222-400N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764665
N° MFRCM-SPW2222-400N1
Prix4,068.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-SPW2222-400N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764665
N° MFRCM-SPW2222-400N1
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
Prix4,068.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.7244 po, 120.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.7795 po
  • Taille du boulon
    M24
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Global Longueur  
    410 mm
  • Largeur totale
    185 mm

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HE2322XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22222EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (1) Ouvert et (1) Fermé
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP222N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253044031
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    135000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    145000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22222EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253044031

Aperçu

Description du fabricant
CM-SPW2222-400N1