Motion
C-SPAW2232-507N1

NTN
C-SPAW2232-507N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764719
N° MFRC-SPAW2232-507N1
Prix11,053.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-SPAW2232-507N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764719
N° MFRC-SPAW2232-507N1
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
Prix11,053.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    6.2600 po, 159.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    18.3125 po
  • Taille du boulon
    1
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Global Longueur  
    559 mm
  • Largeur totale
    10.2360 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2332M1
  • Numéro de palier
    MX-W22232EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (2) Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA232N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253044666
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    275000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    312000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22232EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253044666

Aperçu

Description du fabricant
C-SPAW2232-507N1