Motion
SFCW2217N1

NTN
SFCW2217N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - alésage de 75 mm, montage sur adaptateur, boîtier en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764751
N° MFRSFCW2217N1
Prix2,566.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SFCW2217N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - alésage de 75 mm, montage sur adaptateur, boîtier en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764751
N° MFRSFCW2217N1
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
Prix2,566.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.4488 po
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur du boîtier
    3.1496 po
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Global Hauteur  
    10.6299 po
  • Longueur totale
    10.6299 po
  • Largeur totale
    80 mm

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    H2317XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFC217N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359183399
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    74000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4547359183399

Aperçu

Description du fabricant
SFCW2217N1