Motion
DISQUE DE TRONÇONNAGE 11-T 662  6 PO 1/32 PO 7/8 PO

WALTER SURFACE TECH
11-T 662 CUT OFF DISC 6" 1/32" 7/8"

1 MEULE TRONÇONNEUSE 6 PO X 1/32 PO TYPE 27 PQT 25
N° D’ARTICLE MI08765386
N° MFR11-T 662 CUT OFF DISC 6" 1/32" 7/8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
11-T 662 CUT OFF DISC 6" 1/32" 7/8"

1 MEULE TRONÇONNEUSE 6 PO X 1/32 PO TYPE 27 PQT 25
N° D’ARTICLE MI08765386
N° MFR11-T 662 CUT OFF DISC 6" 1/32" 7/8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Wheel Diameter  
    6 po
  • Wheel Thickness  
    1/32 po

Details

  • Application
    Couper sur un matériau mince
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Couper sur un matériau mince
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    ZA-60-ZIP
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980582107
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE TRONÇONNAGE 11-T 662 6 PO 1/32 PO 7/8 PO
  • Très longue durée de vie de la meule; Très mince pour couper plus rapidement, plus libre et plus froid; Fortement renforcé pour plus de sécurité; Pénétration facile du métal dans les coupes en plongée; Chaleur minimale moins de gauchissement, moins de levage sur les surfaces peintes; Coupes droites et précises; Coupes propres et sans bavure; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier, métal à jauge mince; La meule de coupe ZIP ONE est une meule de 1mm po d’épaisseur spécialement conçue pour couper l’acier mince et l’acier inoxydable en toute sécurité et rapidement. Il s’agit d’une coupe à froid pour fournir une coupe sans bavure avec un minimum de décoloration. Mieux encore, il coupe rapidement et sans vibration, ce qui rend votre travail plus sûr et plus facile lorsque vous travaillez avec de l’acier de calibre fin ou de l’acier inoxydable.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté