Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 168 mm
- Alésage - Côté 268 mm
- Accouplement Longueur34.50 mm
- Diamètre min. de l’alésage68 mm
- Extérieur Diamètre115 mm
- Longueur totale34.5 mm
- Poids3.1 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplageDisque rétractable
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu367 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4061-068
- Page de produit du fabricant
- Couple maximum transmis1900 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4061
- Force axiale transmissible104 kN/lb