Motion
379BPZ

ENERGIZER
379BPZ

Pile bouton - 379, Chimie : oxyde d’argent, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI08769105
N° MFR379BPZ
Prix2.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
379BPZ

Pile bouton - 379, Chimie : oxyde d’argent, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI08769105
N° MFR379BPZ
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
Prix2.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    379
  • Hauteur
    1.75 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    0.15 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Oxyde d’argent
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Pile bouton en oxyde d’argent 379 Energizer 1.5-Volt • Procure une pile longue durée une alimentation fiable de vos appareils à pile bouton, comme les dispositifs médicaux, calculatrices, jouets, et les montres• Conserve la puissance jusqu’à 3 ans en stockage, vous assurer d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin• Taille de la cellule : 379; Type : Oxyde d’argent; Volt : 1.5• Remplacement pour : S56, 280-59, D379, SR63, SR521SW, SP379, RW327, SB-AC, SB-DC, TR521SW, SR521, SP379, et V379• De conception responsable : Notre bouton d’oxyde d’argent sans mercure alimente les appareils avec moins d’impact sur l’environnement

Aperçu

Description du fabricant
379BPZ ENERGIZER 379 ZÉRO-MERC 1-PK
  • Pile bouton en oxyde d’argent 379 Energizer 1.5-Volt
  • Fournit une puissance durable et fiable à vos appareils à pile bouton, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres
  • Maintient l’alimentation jusqu’à 3 ans en stockage, vous assurant d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin
  • Taille de la cellule : 379; Type : oxyde d’argent; Volt : 1.5
  • Remplacement pour : S56, 280-59, D379, SR63, SR521SW, SP379, RW327, SB-AC, SB-DC, TR521SW, SR521, SP379 et V379
  • Conception responsable : Notre bouton oxyde d’argent sans mercure alimente les appareils avec moins d’impact sur l’environnement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon