Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage440 mm
- Longueur jusqu’à Alésage172 mm
- Extérieur Diamètre545 mm
- Longueur totale204 mm
Détails
- Page de produit du fabricant
- Couple maximum transmis799628 Nm
Aperçu
- Ensemble de verrouillage de précision pour la transmission de couples maximums et de forces axiales avec des exigences spéciales sur la concentricité des pièces de la pince, ainsi que pour les applications soumises à des moments de flexion
- Forces périphériques importantes pouvant être transmises – en raison des cônes longs et plats, il est possible de transmettre des couples maximums et des forces axiales avec un assemblage de verrouillage RfN 7015.0
- Lors de l’installation, l’ensemble de verrouillage, l’arbre et le moyeu restent en position l’un par rapport à l’autre, comparativement aux versions en 3 parties, de sorte qu’une sécurité supplémentaire est fournie
- L’arbre et le moyeu sont uniquement chargés par compression
- Charges radiales et moment de flexion – les charges combinées peuvent être transmises
- Excellente capacité de centrage – avec une conception relativement large et la toile de précentrage RfN 7015.0
- L’assemblage de verrouillage a une excellente capacité de centrage