Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale0.8750 po
- Taille d’arbre recommandée1.4995 à 1.5000 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Capacité de charge élevée; Surface de roulement usinée
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.7515-1.7535 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon