Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre intérieur5/8 po
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale7/8 po
- Diamètre extérieur23/32 po
- Extérieur Diamètre0.7188 po
- Global Longueur0.8750 po
- Largeur totale0.7187 po
- Taille d’arbre recommandée0,6230 à 0,6240 po
- Poids0.0236 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- Description10TP14 .625 X .7188 X 0.8750in Roulement à manchon de plomb en PTFE acier
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant10TP14
- Numéro CUP du fabricant00846802077365
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802077365