Motion
28TP28
Manchon lisse et palier à bride - 1.7500 po DI, 1.9375 po DE, 1.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775087
N° MFR28TP28
Prix10.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 1.7500 po DI, 1.9375 po DE, 1.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775087
N° MFR28TP28

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Diamètre intérieur
    1-3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1.7500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9375 po
  • Global Longueur  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.7471 à 1.7487 po
  • Poids
    0.2599 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 28TP28 1.75 X 1.9375 X 1.7500in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28TP28
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077846
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077846

Aperçu

Description du fabricant
28TP28 1.75 X 1.9375 X 1.7500IN ACIER PT