Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.3750 po
- Diamètre intérieur4.3750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre4.5625 po
- Global Longueur2.2500 po
- Largeur totale4.5625 po
- Taille d’arbre recommandée4.3728 à 4.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionPalier à manchon en PTFE acier 70TP36 4.375 X 4.5625 X 2.2500in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant70TP36
- Numéro CUP du fabricant00846802078584
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802078584