Motion
W22TP
W22TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 1.5 X 2.5 X 0.0610in
N° D’ARTICLE MI08775251
N° MFRW22TP
Prix8.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W22TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 1.5 X 2.5 X 0.0610in
N° D’ARTICLE MI08775251
N° MFRW22TP
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
Prix8.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    W22TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 1.5 X 2.5 X 0.0610in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W22TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079550
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079550

Aperçu

Description du fabricant
W22TP 1.5 X 2.5 X 0.0610IN ACIER PTFE LE