Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre18 mm
- Largeur totale18 mm
- Taille d’arbre recommandée15.966 à 15.984 mm
Détails
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM1612TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 16 X 18 X 12mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM1612TP
- Numéro CUP du fabricant00846802080037
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802080037