Motion
M10070TP
M10070TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 100 X 105 X 70mm
N° D’ARTICLE MI08775390
N° MFRM10070TP
Prix48.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10070TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 100 X 105 X 70mm
N° D’ARTICLE MI08775390
N° MFRM10070TP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Largeur totale
    105 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    99.946 à 100.000 mm

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    M10070TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 100 X 105 X 70mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M10070TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802080938
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802080938

Aperçu

Description du fabricant
M10070TP 100 X 105 X 70MM FEUILLE D'ACIER PTFE