Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre extérieur de la bride30 mm
- Épaisseur de la bride1.5 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre23 mm
- Largeur totale30 mm
- Taille d’arbre recommandée19.959 à 19.980 mm
Détails
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride sans plomb en PTFE acier FM2021.5TP 20 X 23 X 21.5mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride1.30 à 1.50 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM2021.5TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081591
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081591