Motion
WM10TP
WM10TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 12 X 24 X 1.5mm
N° D’ARTICLE MI08775465
N° MFRWM10TP
Prix3.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WM10TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 12 X 24 X 1.5mm
N° D’ARTICLE MI08775465
N° MFRWM10TP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Largeur totale
    24 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    WM10TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 12 X 24 X 1.5mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,25 mm
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WM10TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802081706
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.25 mm
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802081706

Aperçu

Description du fabricant
WM10TP 12 X 24 X 1.5MM FIL DE SORTIE EN ACIER F