Motion
6151602360
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), 1.41 HP / 1000 W - 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08775747
N° MFR6151602360
Prix997.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), 1.41 HP / 1000 W - 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08775747
N° MFR6151602360
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
Prix997.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    55 pcm
  • Description
    Meuleuse à matrice droite allongée de 1/4 po
  • Puissance
    1.41 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451785284
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • CUP_NON
    EA

Aperçu

Description du fabricant
CP3550-180ES MEULEUSE À COLLET EXT. 1/4 PO
  • Meuleuse à matrice droite - 1.4hp
  • 18000rpm
  • changement facile du pt monté au trépan au carbure
  • échappement arrière
  • CP3550-180ES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté