Motion
CFKR40UU
Suiveur de came plate - Série CFK, diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08775758
N° MFRCFKR40UU
Prix144.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CFK, diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08775758
N° MFRCFKR40UU
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
Prix144.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    M18 X 1.5
  • Couple
    86.2 N-m
  • Poids
    0.547 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25200 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CFK
  • CUP_NON
    EA

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CFKR40UU DOUBLE HEX. 40 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté