Motion
NUCF16BR
Suiveur de came 35 po de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08777028
N° MFRNUCF16BR
Prix167.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 35 po de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08777028
N° MFRNUCF16BR
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
Prix167.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    23400 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557046520
  • Tr/min maximum (graisse)
    66000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    27300 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    27300 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
NUCF16BR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté