Motion
UCT207-20

SHUSTER CORP
UCT207-20

Unité de roulement à billes de prise en charge Shuster Corporation - Alésage 1-1/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08778580
N° MFRUCT207-20
Prix90.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCT207-20

Unité de roulement à billes de prise en charge Shuster Corporation - Alésage 1-1/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08778580
N° MFRUCT207-20
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
Prix90.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6880 po
  • Hauteur totale
    4.0160 po
  • Longueur totale
    5.0630 po
  • Taille du filetage du taraud
    3.500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT207-20 1-1/4" TAKE UP UNIT
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC207-20
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCT207-20 1-1/4" TAKE UP UNIT