MCGILL 1632161001
MCFRE 32 S suiveurs à came plate et à cames métriques - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir